Beli bit socket torx t100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Impact Middle-Deep Star Socketatribut:
- Outer Diameter (mm): 25
- Material: SNCM 8660
- Overall Length (mm): 78
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Impact Insert Bit Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:Contents Size : Torx: 5PCS 107mmL Star bit:T60, T70, T80, T90, T100; Hexagon: 4PCS 107mmL Hex bit:H17, H19, H22, H24; Star: 4PCS 107mmL Star-E bit:E18, E20, E22, E24; 2PCS Adapter: 3/4 inch, 1 inch DR; 1pcs Hex L-key 4mmatribut:
- Square Drive: 3/4 inch
- JTC Impact Star & Spline Socket Setatribut:
- Square Drive: 3/4 Inch
- Contents: T70, T80, T90, T100, M16, M18
- Length: 61 mm
- Material: CR-MO
- JTC Impact Middle-Deep Star Socket Setatribut:
- Square Drive: 1/2 inch
- Contents: T-25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm
- Length: 78 mm
- Material: SNCM 8660
- Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock L Impact)Deskripsi:10 Piece Set Contents: Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.atribut:
- Socket Size (mm): 8, 7, 6, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10
- Overall Length (mm): 75
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Black Oxide
- Bit Type: Hex
- Drive Size (inch): 1/2
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- JTC Impact Middle-Deep Hex Socketatribut:
- Outer Diameter (mm): 25
- Overall Length (mm): 78
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: SNCM 8660
- TEKIRO Kunci Sok TDeskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Dr. 6Pt Impact Socket (Mata Sock Impact)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: Chrome Molybdenum steel
- JTC L Type Extension Wheel Wrenchatribut:
- Dimension: 21 inch
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- JTC Star Deep Socketatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga bit socket torx t100 Terbaru January 2026
| JTC Impact Middle-Deep Star Socket | Rp139.900 |
| JTC Impact Insert Bit Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp4.099.900 |
| JTC Impact Star Socket | Rp36.000 |
| JTC Impact Star & Spline Socket Set | Rp1.699.900 |
| JTC Impact Hex Socket Set | Rp889.900 |
| JTC Impact Middle-Deep Star Socket Set | Rp1.199.900 |
| JTC Impact Hex Socket | Rp92.900 |
| Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock L Impact) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L) | Rp10.900 |
| TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang) | Rp76.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101535333-1.jpg)





/fnP102135563-6.jpg)
/P101000422-1.jpg)
/9rP101000351-8.jpg)


/P101534886-1.jpg)

%20Metric/P101534909-1.jpg)
/P101532875-1.jpg)

/q7P101003943-2.jpg)